グリーンクロス
ハーフ275蛍光イエロープリズム看板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
この先工事中
注文コード
22437415
品番
HKK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途
工事用立看板
文字内容
この先工事中
取付方式
スタンド式
仕様
鉄板、鉄枠
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面/275×1400、看板/280×1610
アズワン品番
64-6550-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません