S3100-W-1X16A 3100シリーズPVC白 岩田製作所 22437747

※代表画像

S3100-W-1X16A 3100シリーズPVC白 岩田製作所 22437747
S3100-W-1X16A 3100シリーズPVC白 岩田製作所 22437747
S3100-W-1X16A 3100シリーズPVC白 岩田製作所 22437747

3100シリーズPVC白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)75
適合板厚(mm)1.2~2.4
タイプA
内容量1箱(1本)注文コード22437747品番S3100-W-1X16A
参考基準価格(税別)¥109,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。

適合板厚(mm)1.2~2.4長さ(m)75タイプA寸法A(mm)6寸法t(mm)1.6材質(本体)PVC 塩化ビニール寸法r(mm)3寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2チューブ外径(Φmm)9.5材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ A3004RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする