TRE08-2-L3 ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所 22439646

※代表画像

TRE08-2-L3 ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所 22439646
TRE08-2-L3 ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所 22439646

ラバーエッジトリム TRE08-2

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)3
3
1
2
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
内容量1袋(1本)注文コード22439646品番TRE08-2-L3
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
長さ(m)3仕様【シーラー材】-材質ネオプレン適合板厚(mm)0.8使用温度(℃)-40~+70方向【向き1】R20、【向き2】R20、【向き3】R10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22439637
2024-01-24
用途: パイプの末端処理 保護
製造業

一番条件に合った商品なので毎回使わせていただいているが、欲を言えば片側は膨らみのない薄くした商品が欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 22439637
2023-10-10
用途: 引戸の隙間を塞ぐ
N45農園農・林・水産業

引戸が風などでかってに開かないように、隙間を塞ぎ固定するために使用しています。太陽をあびる場所ですが、へたらずに使用できています。

対象商品 : 22439673
2023-04-21
用途: 物置の波トタンの屋根が低くて、子供なら先端が目に当たりそうなため、使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

いまのところ、トタン1枚のところだけ取り付けて、瞬間接着剤で固定したが具合はよい。トタンが重なっているところは、厚みがあるので、もう少し、ギャップの広いのが必要だが、重なっているところは、トタン2枚の重なり具合で、厚みが異なるので、少し苦労しそうだが、瞬間接着剤を使用するので、なんとかなると思う。

対象商品 : 22439646
2019-11-18
用途: オープンカーの幌補修
建設業・工事業

幌の端部処理に利用。お安いので劣化したらまた利用したい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 22439628
2017-10-16
用途: ヘルメットの淵を養生
建設業・工事業

要望に合いました。もう少し幅広い商品もあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする