曜日別特売
810-9408-900 ストレートビット(ソリッドタイプ) 兼房 22442875

ストレートビット(ソリッドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3
軸径(Φmm)6
刃長(mm)10
全長(mm)35
内容量1本注文コード22442875品番810-9408-900
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。

用途くり抜き、外周加工軸径(Φmm)6全長(mm)35刃長(mm)10刃径(Φmm)3材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする