兼房
ストレートビット(ソリッドタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃径(Φmm)
6
3
5
軸径(Φmm)
6
12
6
刃長(mm)
15
10
15
全長(mm)
40
60
35
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22442902
品番
810-9432-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途
くり抜き、外周加工
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
40
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
2P
適合材
木質系材料
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター