曜日別特売
C-18090 SUS430 戸棚(片面上下ステンレス戸) シンコー 22445176

SUS430 戸棚(片面上下ステンレス戸)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)900
間口(mm)1800
内容量1台注文コード22445176品番C-18090
参考基準価格(税別)¥357,800販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
付属品中棚上下各1段質量(kg)151高さ(mm)1800タイプC型2段式奥行(mm)900間口(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22445036
2022-08-27
用途: 社員食堂の食器棚として使用
株式会社カネイチ卸売・小売業

衛生面、耐久性からして満足している
可動式棚が上下各1枚しかないが、利用状況ではもう一枚あれば便利になる。
オプションで選択できれば使い勝手が良くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする