シンコー
SUS430 戸棚(片面/上ガラス戸・下ステンレス戸)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
600
450
600
750
900
間口(mm)
1800
600
750
900
1200
1500
1800
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22445833
品番
CG-18060
参考基準価格(税別)
¥267,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
付属品
中棚上下各1段
質量(kg)
121
高さ(mm)
1800
タイプ
CG型2段式
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000