※代表画像
岩田製作所
L型シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
黒
茶
灰
紫
橙
緑
白
黄
青
赤
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
22446497
品番
LPL11
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥702
販売価格(税別)
¥
638
バスケットに入れる
パレット置き場などに便利なL型
色
黒
テープ幅(mm)
50
基材
PVC
粘着剤
ゴム系
タイプ
Lタイプ
テープ厚さ(mm)
1
注意
※貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。