KLF-100 LEDバルーン キタムラ産業 22447495

KLF-100 LEDバルーン キタムラ産業 22447495
KLF-100 LEDバルーン キタムラ産業 22447495

LEDバルーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード22447495品番KLF-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。

消費電力(W)90~260電球の種類LED全光束(Lm)(最大)41000寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする