3444 スローブローヒューズ・SBFC‐JT PEC 22448152

スローブローヒューズ・SBFC‐JT

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)40
内容量1セット(5個)注文コード22448152品番3444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。

用途
ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
電流(A)40寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。アフターパーツに取付の際は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。交換の際は車のアンペア数、形状を確認してください。また電源はOFFにしてから作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 車のメンテナンス時
運輸・通信業

ヒューズも劣化するので、予備として購入しました。取り替えてからは、音楽や走りが元気になった感じがします。交換しても、悪いことは起きないのでお勧めですね。

対象商品 : 22448143
2021-10-30
用途: 自動車電装部品交換
運輸・通信業

経年変化(外からはわかりませんが…)があるだろうと思い交換。
規格品ですし問題なく利用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 22448143
2021-11-24
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メンテナンスの一環でヒューズ全交換で交換しました。

対象商品 : 22448143
2021-07-27
用途: お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

クーリングファンがトラブルによりロックして止まっていたためにエンジンルーム内にあるラジエターのヒューズが切れており交換の為に購入です。カー用品店などでは入手出来ないので助かります。

対象商品 : 22448143
2021-08-08
用途: 車の修理
運輸・通信業

店頭では手に入らない種類のヒューズでしたので、非常に助かりました。価格もリーズナブルでまた購入したいと思います。

対象商品 : 22448143
2018-05-06
用途: 愛車のメンテナンス
サービス業

愛車も19年目に突入。
部品の取り寄せにも四苦八苦。
でも、取扱数が多く、安心です。

対象商品 : 22448168
2017-05-18
用途: 増設電源回路に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が手ごろなので今後も使用したいと思います.このヒューズ用のヒューズボックスあれば便利です

1が参考にしています
対象商品 : 22448143
2017-06-09
用途: 補修、交換

古い車の交換用と、予備用で購入しました。その辺では入手できないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする