曜日別特売
44.2367 スーパーシール・防水コネクター MTA 22448238

スーパーシール・防水コネクター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4
タイプオス
内容量1袋(5個)注文コード22448238品番44.2367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です

用途ワンタッチの電線の接続タイプオス適合電線0.35~2.5sq極数4材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448238
2023-04-17
用途: エンジンルームのカプラー交換(防水化)
zakki sport自動車・二輪車・自転車関連業

メスカプラーはターミナルを差し込みしてから赤いロックをはめます。
オスカプラーはターミナルを差し込む前にロックプレートをカプラーのターミナル差し込み側から突いてロックを浮かしました。それからターミナルを差し込み、赤いロックを押し込み抜けないのを確認。間違えてカプラーにターミナルを差し込むした後、抜くのはロックを外すツールを作る必要があるかも。
純正風に仕上げるには必要なアイテムです。

2が参考にしています
対象商品 : 22448195
2021-10-27
用途: 車の防水コネクター
有限会社嶺岸米穀店

どうやっても金属端子が抜けてしまい使い物にならない。
高価な玩具でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする