曜日別特売
44.0776 ワイヤーシール MTA 22448335

ワイヤーシール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード22448335品番44.0776
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スーパーシール専用

用途ワンタッチの電線の接続材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)(適合)1.4~1.7
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする