ADFLS-2D 3.8 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22451932

ADFLS-2D 3.8 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22451932
ADFLS-2D 3.8 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22451932

超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.8注文コード22451932品番ADFLS-2D 3.8
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ドリル径(Φmm)3.8溝長(mm)19全長(mm)100シャンク径(Φmm)6首下長l2(mm)38材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8形状図番1

商品説明動画

【超硬フラットドリル】ADF 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする