ADFLS-2D 4.2 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22451975

ADFLS-2D 4.2 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22451975
ADFLS-2D 4.2 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22451975

超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.2注文コード22451975品番ADFLS-2D 4.2
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)21全長(mm)100シャンク径(Φmm)6首下長l2(mm)42材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8形状図番1

商品説明動画

【超硬フラットドリル】ADF 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする