設定時間最大99分59秒/最小1秒付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA寸法(mm)幅100×高さ70×奥行10色ブラック測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)56(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×9×70表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅100×高さ70×奥行10音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能○