曜日別特売
586620 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453183

※代表画像

586620 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453183
586620 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453183
586620 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453183
586620 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453183
586620 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453183

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
黒/赤糸
サイズ2L-B
内容量1個注文コード22453183品番586620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途内装パーツサイズ2L-B適合ハンドル径(Φmm)460黒/赤糸材質PVC/ゴム幅(mm)約46適合車種UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)、UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)、いすゞ4t’07フォワード(h19.7~)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする