※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
色
黒/赤糸
ブラック
ネイビーブルー
ブラック艶ナシ
黒/赤糸
ブラックツヤナシ
ブラック/赤糸
ブラック/つやなし
サイズ
LM-B
2HL-B
LM-B
ML-M
LL
2LS
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22453348
品番
586640
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途
内装パーツ
サイズ
LM-B
適合ハンドル径(Φmm)
410
色
黒/赤糸
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
約46
適合車種
いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ(H5.7~H18.12)、UD2tコンドル/アトラス(H7.6~)、日野2tデュトロ(H11.5~)、いすゞ2t`07エルフ(H19.1~)、マツダ2tタイタン(H16.7~)、トヨタ2tダイナ(H11.5~)
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった