JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1本
色
ブルー
ブラック
ネイビーブルー
ブラック艶ナシ
黒/赤糸
ブラックツヤナシ
ブラック/赤糸
ブラック/つやなし
サイズ
ML-B
2HL-B
LM-B
ML-M
LL
2LS
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22453384
品番
586654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途
内装パーツ
サイズ
ML-B
適合ハンドル径(Φmm)
400
色
ブルー
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
約46
適合車種
ふそう2tNEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター(H5.11~H22.10)、ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~)、マツダ1.5tタイタンダッシュ(H16.7~)
関連資料:
ハンドルカバー適合サイズ早見表(1.46MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった