曜日別特売
594455 モコモコハンドブレーキカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453926

モコモコハンドブレーキカバーWステッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
カーボンブルー
ヌバック調 ブラック/赤糸
ヌバック調 ブラック/黒糸
ヌバック調 ブラック/青糸
ギャラクシーレッド
ロイヤルホワイト
ロイヤルブラック
ワインレッドメタリック
ギャラクシーブルー
ギャラクシーグリーン
ロイヤルネイビーブルー
ロイヤルブラック/赤糸
ギャラクシーブラック
ロイヤルシルバーブラック
ブラック
ネイビーブルー
ブラックつや無し
黒/赤糸
ブルーメタリック
パープルメタリック
グリーンメタリック
COMBI調ブラック/赤糸
COMBI調ブラック/黒糸
マーベリックブラウン
内容量1個注文コード22453926品番594455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ。マジックテープ式で簡単取付。

用途内装パーツ適合Φ25~30mm長さ(mm)120カーボンブルー材質PU
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05397367
2021-11-16
用途: ハンドブレーキカバー
株式会社西川管工電気・ガス・熱供給・水道業

握った時の太さもきにいりました 他の商品との統一感が気に入りました

対象商品 : 22453874
2020-07-13
用途: トラックの昇降時
運輸・通信業

ダンプの昇降時にグリップが太くなり掴まりやすくグリップ力が上がり助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする