JET INOUE(ジェットイノウエ)
ノブイルミネーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22454032
品番
561229
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シフトノブ裏面に両面テープで貼りつけるだけ!!カラーで固定もできます。
用途
内装パーツ
寸法(Φmm)
34
材質
樹脂
寸法(mm)
34Φ×9
定格
12V時:約23mA、24V時:約23mA
高さH×直径(mm×Φmm)
34×9
コード長さ(cm)
シガー電源側:100/本体側:40
動作電圧(V)
DC12/24
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※シフトノブは別売りとなります。※本製品にメモリー機能はございません。※純正シフトノブや透明度の低いノブを光らせることはできません。