JET INOUE(ジェットイノウエ)
センターテーブル日野用
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
1個
1台
色
黒木目
ピアノブラック
黒木目
茶木目
種別
大型
2t
4t
大型
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22454468
品番
595502
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
快適な室内空間を演出します
用途
内装パーツ
色
黒木目
適合車種
日野大型NEWプロフィア寝台有車(H15.11~H29.4)
材質
繊維複合板
種別
大型
タイプ
-
メーカー
日野
取扱説明書:
取付説明書(0.5MB)
注意
※グレードによっては取付け不可の場合があります。※生産工程都合上、表面模様フィルムのつなぎ目が目立つ場所にある場合がございますのでご了承ください。※厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラ、小傷、歪み等がある場合もございます、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。