古藤工業(Monf)
防水気密テープ(片面)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)
50
75
50
色
白
黒
白
材質
特殊不織布
基材:特殊不織布、粘着剤:ブチルゴム系
特殊不織布
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22454897
品番
S4011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
防水性、気密性に優れています。
用途
サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.50
特性
防水
材質
特殊不織布
粘着力(N/25mm)
21(23℃)
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
大面材、パーツ