曜日別特売
DCR-6 Dコーン 駐車禁止 蛍光イエロー ブラスト興業 22455432

Dコーン 駐車禁止 蛍光イエロー

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード22455432品番DCR-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。
文字部分に蛍光反射シートを採用しています。

質量(kg)約2.8蛍光イエロー材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード寸法(高さ)約700材質(キャップ)ポリエチレン材質(ベース)容リ材上部穴径(Φmm)40デザイン文字入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22455423
2024-03-30
用途: 専用駐車場に
バジェットレンタカーサービス業

無断駐車が激減してきました
また購入を検討してます。

1が参考にしています
対象商品 : 22455423
2022-12-14
用途: 空き駐車場に置く
不動産業

写真で見るよりも蛍光部分が目立ち、良かったです。重さは若干軽い様に思いますが、2個紐で繋げていますし、今の所風で飛ばされていません

対象商品 : 22455423
2018-03-19
用途: 駐車場
不動産業

夜、見やすく重さも適当で非常に使いやすい。重りを付けれれば強風の時によいのではないか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする