J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616

 

J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616
J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616
J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616
J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616
J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616
J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616
J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616
J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616
J-5 S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458616

Φ28プラスチックジョイント

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別コーナージョイントブラック注文コード22458616品番J-5 S BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
用途イレクター Φ28パイプ用ブラック材質プラスチック質量(g)37種別コーナージョイント角度(°)90°取付穴数2アズワン品番64-8566-50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 屋上にフジ棚を更新、パイプの脚にかませる
近藤一級建築士事務所建設業・工事業

とても、200円を切る値段で、とても作れません。実用品?なので「ボッタクリ」もありません。商業主義に毒されていない、清々しい商品です。
黒いプラスチックの長方形の「ベース」です。図心にφ28パイプを立てられます。プレートに「桟」状の補剛材を配し、厚さを抑えているようです。
経年変化で、割れることはないのかな?ま、その頃には、全体を更新してるでしょうが・・・。
アウトドアでテントポールの脚にも、良さそうです。ちょっとポールの「ゴム」は取らないといけないかもしれませんが・・・。ベース裏面に、ゴム板などのクッション材を、貼ってみようかな・・・。
(ちょっと別物の画像が表示されてます)

2025-11-11
用途: フジ棚の作成
近藤一級建築士事務所建設業・工事業

イレクターパイプの細い柱の基礎に対する接地圧軽減のため、購入しました。プラスチック?製ですが、スチフナ補強?があり、十分な強度があります。機能的、価格的にも納得できます。

2025-08-24
用途: 立体物の試作に

想定通りの強度で安心感があります。黒いジョイントはあまりないので重宝しています。

2025-02-16
用途: 車中泊ベット
製造業

矢崎化工のイレクターで車中泊ベットをDIYで作るため使用しました。はめ合いに関してしっかり精度が出ていて問題なく使えました。良い製品だと思います。

2025-01-28
用途: 車内ロッドホルダー製作に
サービス業

車内の天井に釣り竿などを収納するホルダーを手作りで製作するのに重宝しました。

対象商品 : 22458135
2025-10-26
用途: 車内ラック
製造業

近くのホームセンターには無く、困っていました。 ピッタリ、最高です。

対象商品 : 22457907
2024-08-27
用途: 接続部等の保護
その他業種

パイプのエンドキャップ。被パイプの接触保護に、又、キャップのまま、接続ジョイント等の接続が出来るのが良いです。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: パイプの補強に使用
卸売・小売業

28mmパイプの橋渡しをする際の補強に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする