矢崎化工
イレクター 異径メタルジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
344
335
225
300
352
344
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22459142
品番
LEJ-7B S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
鉄
色
ブラック
質量(g)
344
表面処理
カチオン塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-2B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7B」
参考になった