容量(L)42.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281色透明/ブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)77名入れなし仕様フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能適合カード差し21型(ワンタッチ式)※4辺取付トラスコ品番818-8789種別558980材質PP形状(底面)斜格子リブ有効内寸(mm)493×335×256外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×256底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.48(354)嵌合商品オリコン P31B