曜日別特売
VU-75 VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシン 22459982

VU 車輪のみ(ウレタン車輪)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
許容荷重(daN)120
内容量1個注文コード22459982品番VU-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車輪のみとなります。

許容荷重(daN)120ボス幅H(mm)35車軸径d(mm)10車輪径(Φmm)75材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22459982
2023-12-15
用途: 弊社専用工具の部材
株式会社コウユウサービス業

重量物移動の為に車輪付きの専用工具を製作しており、ゴム車輪だと床材に跡がついたり変形して走らなくなるのですが、このウレタン車輪は黒色走行後もなく、変形しにくいし、更にボールベアリング入りなので楽に運べています。ですが、ウレタン部が汚れやすいようで直ぐに真っ黒になりますけれど、お湯や中性洗剤で洗うと綺麗に復活します。ウレタンだからなのですかね。黒ゴム車輪の時も実は真っ黒に汚れていたのに目立たなかったのかも知れません。車軸はM10の長ボルトが使えます。

対象商品 : 08600855
2016-03-10
用途: 鉄製門扉の車輪
建設業・工事業

ウレタンがまいてあるので、静かに開閉できる様になり、近隣の住民の方々からも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする