用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。適合寸胴36cm車輪径(Φmm)50材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロン材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)Φ370×741高さ(mm)741適合内径(Φmm)370キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)Φ370×80高さ内寸(mm)80材質(ハンドル)ステンレス304内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ370×80特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり