TM-S 麻薬庫 アズワン 22461197

※TS-S

TM-S 麻薬庫 アズワン 22461197
TM-S 麻薬庫 アズワン 22461197

麻薬庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
22461197
品番
TM-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

二重扉で内扉にも鍵が付いています。
鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。
底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。
棚1段付き(取り外し可)

仕様
棚1段付(取り外し可能)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
255×150×215
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×150×215
アズワン品番
2-7980-01
商品状態
※理由あり(未使用・箱破損)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする