曜日別特売
AU27AX UHFアンテナ 日本アンテナ 22461224

UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
22461224
品番
AU27AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400

地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
2段パラスタック構造の高性能UHFアンテナ
大型反射器採用
水平・垂直偏波用型

付属品
-
仕様
給電部/F型
種別
27素子高性能型
タイプ
垂直・水平受信用、同軸用
インピーダンス
75Ω
出力端子
F型
適合マスト径(Φmm)
22~50
素子数
27
前後比(dB)
20~29
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
11.6~15.1
受信チャンネル(ch)
13~52
商品状態
※理由あり(未使用・箱破損)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする