曜日別特売
S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 22461696

 

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 22461696
S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 22461696

グラシアス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード22461696品番S143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。
塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。
また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。

用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。対応ボディー色全色特性傷消し、防汚、耐紫外線付属品専用マイクロファイバークロス2枚種別ガラス系コーティング作業量(目安)普通車3台分危険物の類別非危険物

商品説明動画

グラシアス
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-07
用途: ボディのメンテナンス
建設業・工事業

ひと月の間に、3回塗ると良いと書いてあったので、おこなったら艶がでました。
乾いた状態で使うので、わりと面倒です。
濡れた状態で使える商品を上から使おうかと思います。

対象商品 : 22461696
2016-04-15
用途: コーティング
製造業

いいにはいいのですが、自分勝手に期待し過ぎてしまい、思ったよりキズ消し効果やガラス化は有りませんでした。
ただ施工方法や施工後の管理は簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 22461696
2021-02-09
用途: クルマの洗車後、コーティング
サービス業

ちと微妙かも。思ったほどの効果が見られない感じです。もう少しきちんと使ってみます…。コーティング剤は難しいです。車のライトの黄ばみ落としからのコーティングなどの場合は「下地処理」「根気のいる磨き」が効果に直結なので簡単に結果を求めると大体ダメですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする