3023 塩ビマット 平マット 日大工業 22462904

3023 塩ビマット 平マット 日大工業 22462904
3023 塩ビマット 平マット 日大工業 22462904
3023 塩ビマット 平マット 日大工業 22462904

塩ビマット 平マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード22462904品番3023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。

用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生・体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生などトラスコ品番792-4330材質PVC形状ロールタイプ長さ(m)20規格難燃性厚さ×幅W(mm)1.5×915
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする