曜日別特売
AU14XR 高性能型アンテナ 日本アンテナ 22462956

高性能型アンテナ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード22462956品番AU14XR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。
水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。
取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。
マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。

受信チャンネル(ch)UHF/13~52付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1出力端子F型前後比(dB)18~25動作利得(dB)9.4~12.0インピーダンス(Ω)75(F型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22462956
2019-01-13
用途: フジテレビ、TBS、テレ朝が写らないので購入し、設置した。
農・林・水産業

テレ朝は改善し問題なく映るがフジ、TBSは映らない。
設置位置を変えるしかないと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 22462956
2018-09-11
用途: 前回のものと交換
セコ・ハン屋NAGASAKU

凄く感度がよく今まで見てたチャンネルより1チャンネル増えた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする