16315 BS2301A用替刃 木工・プラ曲線 REXON(レクソン) 22464033

BS2301A用替刃 木工・プラ曲線

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22464033品番16315
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。

切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)6山数6周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22464033
2021-07-15
用途: 木の円盤など作る時の粗挽きとして使用

ノコのつなぎ目が柔らかく、到着した時、少し曲がっていたのですぐ切れるのではないかが気になる、今のところ試し切をしただけですが。
通常使う時は500枚ぐらい連続して使うので、ちょっと心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする