192725 蛇口ニップルYM23122 浅香工業 22465162

192725 蛇口ニップルYM23122 浅香工業 22465162
192725 蛇口ニップルYM23122 浅香工業 22465162

蛇口ニップルYM23122

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22465162品番192725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。
蛇口に差し込みネジで固定します。

適合丸型蛇口材質樹脂寸法(mm)55×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)約14~18蛇口取付形状止めねじ型
注意
※取り付け可能な蛇口:丸型蛇口・外径約14~18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22465162
2023-08-08
用途: 散水作業

ホースバンドを使用していたが、漏れがあるため蛇口ニップルに交換しました。全く漏れなく気持ちが良いです。

対象商品 : 22465162
2022-07-12
用途: 先が短い蛇口用
農・林・水産業

蛇口の先が短いと上が全て平らのニップルはまず固定できません。これは少しくぼんでいるのでしっかり固定できます。でも思ったより余裕はなく、口を真下にするのは無理で少し手前に傾ける必要がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする