1.47 33.72 フィッシャーマン ビクトリノックス 22466282

フィッシャーマン

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード22466282品番1.47 33.72
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

うろこ落としやはり外し、スケールなどが付いたタイプ。
海や川の釣りには必ず1本お忘れなく。
ハンドル部分の魚のマークが目印です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26.5×19.5セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、うろこ落とし、はり外し、スケール(cm+inch)質量(g)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22466282
2022-05-10
用途: キャンプや釣りで使用
教育・研究機関

昔持っていたものをなくしたので再び購入。昔のものは「トレードマーク」や「魚のマーク」が別のパーツとして埋め込まれていたのだが、今回購入したものは単なる「プリント」であったのが残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする