1.37 73 ハンディマン ビクトリノックス 22466352

ハンディマン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード22466352品番1.37 73
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

サイドに付いたドライバーや金属のこぎり、プライヤーなど使用用途に応じたモデルをお選びいただけます。
オフィサーナイフの主要機能に、はさみ、プライヤー、のこぎり、金属のこぎりなどを追加したモデル。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×28セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、つめやすり、つめそうじ、金属やすり、金属のこぎり、のこぎり、精密ドライバー、のみ、プライヤー、ワイヤーカッター、端子つぶし質量(g)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする