EMC-1 マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468118

マイクロクランプ

(12件のレビュー)
取扱い終了
最大口開き(mm)20
アゴの深さ(mm)20
内容量1個注文コード22468118品番EMC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。

種類精密クランプ最大口開き(mm)20アゴの深さ(mm)20全長(mm)33奥行(mm)10材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22468118EMC-122350005EMC-1EMC-1 マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 22350005マイクロクランプEIGERTOOL(アイガーツール)1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22468154
2024-02-04
用途: 事務作業
その他業種

こういう小さいクランプも使いようがある。引き出しに入れておいてさっと使えるところがよい。有難い。

対象商品 : 22468145
2024-05-06
用途: 液晶テレビの画面を保護するアクリル板を取り付ける際に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

液晶テレビの画面を保護するアクリル板を固定する為に購入しました。75型と大きい為10個で取り付けました。1年くらい経過しましたが外れる事も無く順調に固定出来ております。

対象商品 : 22468154
2023-07-06
用途: キャンプギア
株式会社バリュサポート製造業

小さいけどしっかりしているため使用感良好です。
追加購入も検討中。

対象商品 : 22468127
2021-10-01
用途: 監視カメラ防雨カバーの固定
不動産業

この大きさのものが他にないため重宝しています。
先端部を外して使用することも可能で、
ピンポイントで締め付けることができます。

対象商品 : 22468145
2021-08-09
用途: PCパーツの補修
その他業種

完璧。D字カットの軸のダイヤルが破損し軸が回せなかったのですが本製品を使用して補修できました。良かったです。

対象商品 : 22468127
2020-11-09
用途: 組み合わせステーの仮組み用途
有限会社 ストラトゲイト

丁寧な塗装、仕上げが施されていて、丁寧な、よくできた製品であると感じました。

対象商品 : 22468118
2020-05-27
用途: ちょこっとクランプに丁度良い

クランプする面積が少ない時クランプが邪魔になりますが、このちょこっとクランプ出来るサイズ(10×33)が助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 22468127
2020-02-29
用途: 作業では有りません
その他業種

非常に良い、色も良い、軽くて良い、次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする