曜日別特売
1268 ハイブリッドツナギ 1268 ジーベック 22470008

ハイブリッドツナギ 1268

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
グレー
ウエスト(cm)85
内容量1着注文コード22470008品番1268
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

着やすい進化形ツナギ!!
スタンドカラーのスタイリッシュデザインに、上質ハイブリッドコットンを使用!プリーツロン+XEカットで抜群の動きやすさです。
オールシーズン対応
着脱がラクな「楽脱ファスナー」採用しています。
物が落ちにくいマジックテープ付きフラップ採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
独自のXEカット採用で腕・肩の動きがスムーズ。
左右の胸フラップは生地の二重使いがアクセント。
フロントは前タテ採用でフラットフロント仕様に。
ウエスト部分は通気性に優れてパワーネットを採用。
スムーズな動きをサポートするプリーツロンを採用。
右胸には携帯電話収納用ポケットが付いています。
右胸ポケットはDカン付きで二重ポケット仕様です。

グレーサイズM生地T/Cツイル種別長袖ツナギ胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)71ウエスト(cm)85肩幅(cm)50袖丈(cm)56着丈(cm)151総丈(cm)151質量(g/m2)245色番20材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22469956
2022-03-15
用途: 自動車整備

10年近く定期的に購入しています。
生地の厚さ、乾きやすさ、動きやすさ等、とても優れていると思います。
ツナギを着慣れている人はこのツナギの売りである(楽脱ファスナー)は不要かと思います。
右胸に通常のポケットのほかに携帯電話収納用ポケットというのがありますが、だいぶ小さいためスマホは入りません。自分は小型のライト入れにしています。

対象商品 : 22470026
2020-09-05
用途: 清掃作業
英和ビルシステム株式会社

他の安いやつより、カッコいいから、定期的に購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする