曜日別特売
1292 プリーツロンミニ半袖シャツ 1292 ジーベック 22470936

プリーツロンミニ半袖シャツ 1292

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブルー
内容量1枚注文コード22470936品番1292
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

生地に合わせてボタンも8色すっきりカラーデザイン
ボタンアップ仕様のシャツスタイル。8色のカラーバリエーションに対応して、すべてに同色のボタンを採用して、お洒落に仕上げています。豊富なカラバリを最大限に活かしたデザインもこのシリーズの特長です。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

ブルーサイズS種別半袖シャツ胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)72素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番40材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×17.5袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする