1294 プリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 ジーベック 22471487

プリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレー
サイズ6L
内容量1着注文コード22471487品番1294
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

エアストリートシステムで通気性の優れた作業ウェア
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。エアストリートシステムを構築するメッシュ仕様のマチ付き胸ポケットはたっぷり収納、背中のメッシュプリーツロンは動き易さにも優れています。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

色
グレー
サイズ
6L
種別
長袖ブルゾン
素材
ポリエステル65%・綿35%
生地
T/Cサマーツイル
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
14.5×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22471758
2019-07-26
用途: 電気工事の現場作業服として着用しています。
危機管理セキュリティリサーチ 様(サービス業)

以前よりこのシリーズの作業服を使用しており夏用と冬用を使用しております。このシリーズ夏用も、冬用も通気性に優れ着心地も軽くて動き易く価格についても手頃でとても気に入っております。
静電気も防止素材なので特に冬用は、中に薄手のセーターを着用しても静電気が発生しない為、工具などを持った場合のあのやな不快感も無く作業できます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする