寅壱
夏ワークジャケット
機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力。9283-211のワイドカーゴ、9283-235のカーゴジョガーパンツとコーディネイト。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
13/クロ
14/濃コン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
106
110
114
118
124
130
136
着丈(cm)
選択してください
61
63
65
67
69
71
73
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86516109
9283-124
14/濃コン
LL
118
67
86
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86516310
9283-124
13/クロ
5L
136
73
92
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
86516818
9283-124
14/濃コン
S
106
61
80
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86517256
9283-124
14/濃コン
3L
124
69
88
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86517570
9283-124
13/クロ
M
110
63
82
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86517728
9283-124
13/クロ
4L
130
71
90
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86518209
9283-124
14/濃コン
L
114
65
84
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86518988
9283-124
14/濃コン
4L
130
71
90
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86519058
9283-124
13/クロ
3L
124
69
88
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86519137
9283-124
14/濃コン
5L
136
73
92
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
86519171
9283-124
13/クロ
LL
118
67
86
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86520047
9283-124
13/クロ
L
114
65
84
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86520415
9283-124
14/濃コン
M
110
63
82
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
86520510
9283-124
13/クロ
S
106
61
80
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください