曜日別特売
1342 ミニドライ半袖シャツ 1342 ジーベック 22473386

ミニドライ半袖シャツ 1342

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
グレー
内容量1枚注文コード22473386品番1342
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

清涼感にお洒落さも加えたファスナー付き
左胸ポケットには、使い勝手のいいファスナー付きポケットが加えられ、機能性向上とともにデザイン的なアクセントにもなっている。ブルゾン同様に、エアストリートシステム保用で清涼感バツグンです。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

グレーサイズS種別半袖シャツ胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)72素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番20材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16×16.5袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする