1440 ワークパンツ 1440 ジーベック 22474743

ワークパンツ 1440

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ラベンダーサイズSウエスト(cm)67~73注文コード22474743品番1440
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンタックデザインでシャープなラインに
激しい動きにもゆとりを持ちつつ、シャープなラインにまとめたワンタックスラックス。薄くて丈夫なT/Cサマーツイル素材に、抗菌・防臭効果を施し、帯電防止機能も併せ持ちます。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

ラベンダー股下(cm)78ウエスト(cm)67~73種別ワークパンツサイズS素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする