曜日別特売
1442 半袖シャツ 1442 ジーベック 22475014

半袖シャツ 1442

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
コン
内容量1枚注文コード22475014品番1442
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ファスナーポケット付きのフラップポケットが機能的
軽量の樹脂ボタンを採用したボタンアップ仕様のシャツ。こちらにもブルゾン同様に、左胸にはファスナーポケット付きのフラップポケットを配して、使い勝手の良さとともにデザイン性も高めています。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コンサイズLL種別半袖シャツ胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)81素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする