1446 ラットズボン 1446 ジーベック 22476213

ラットズボン 1446

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本モスグリーンサイズLLウエスト(cm)85~91注文コード22476213品番1446
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。右のみファスナーポケット付きで幅広い現場に対応、左右でデザインが異なっているのも隠れたお洒落です。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

モスグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)85~91種別ラットズボンサイズLL素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする