曜日別特売
1473 長袖シャツ 1473 ジーベック 22477507

長袖シャツ 1473

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ3L
内容量1枚注文コード22477507品番1473
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

動きやすさと機能性でハードな現場にも対応。
ブルゾン・シャツともに長袖には、立体裁断で腕の動きがスムーズなNEWバンザイカット採用で、作業性もアップ。選択肢が広がる4色での展開です。
帯電防止素材

モスグリーンサイズ3L種別長袖シャツ胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)61.5着丈(cm)84素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番61材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする