1499 レディスラットズボン 1499 ジーベック 22479092

レディスラットズボン 1499

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)60~66
サイズS
内容量1本注文コード22479092品番1499
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

女性用スラックスにも、作業内容に応じてポケット収納力をアップできるラットポケットが付いたバージョンをラインアップ。男女で、同色揃えでも、色違いでも、ペアコーディネイトにまとめることができます。
抗菌防止加工
帯電防止素材

グレー股下(cm)74ウエスト(cm)60~66種別ラットズボンサイズSヒップ(cm)92素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーパナマ色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする