曜日別特売
1552 クレスタ21半袖シャツ 1552 ジーベック 22480614

クレスタ21半袖シャツ 1552

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
コン
内容量1枚注文コード22480614品番1552
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

吸汗性・速乾性に優れた着心地のいいドライタッチ
吸汗性・速乾性に優れた再生ポリエステル使用で、通気性の高いドライタッチのシャツです。衿裏に別カラーを配色、衿元からチラッとお洒落カラーがのぞきます。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

コンサイズM種別半袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)73素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)生地トロピカル(リサイクル素材55%)色番10材質(ボタン)樹脂グリーン購入法適合胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×16.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×16.5袖丈半袖エコマーク認定番号3103076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする