曜日別特売
1651 トリプルファイブ半袖ブルゾン 1651 ジーベック 22484857

トリプルファイブ半袖ブルゾン 1651

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズS
内容量1着注文コード22484857品番1651
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

抜群の動きやすさにファスナー付き5ポケット
前タテなしのフロントファスナー仕様の前身頃に、ファスナー付きの5ポケットを配して、収納性・デザイン性アップ。サワークロス素材にメッシュ仕様のNEWプリーツロン採用で作業性とともに通気性もアップします。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群
消臭機能

シルバーグレーサイズS種別半袖ブルゾン胸囲(cm)107肩幅(cm)46袖丈(cm)26.5着丈(cm)61素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番22材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5、右上胸ポケット12.5×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする